Eriks
FESTO

FESTO Vérin à articulation DWB-50-125-Y-AB 549710

  • ERIKS:14086467
  • Fabricant:4052568191436
Image 1
Ajouter à la liste

175,86 €/ Unitéhors TVA

212,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DWB
Fonction
Double effet
Amortissement
Pneumatique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
125 mm
Filetage
Rc1/4 in
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier dur ou chromée
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar