Eriks
FESTO

FESTO Vérin à articulation DW-80-150-Y-A-G 565802

  • ERIKS:14086507
  • Fabricant:4052568213336
Image 1
Ajouter à la liste

323,08 €/ Unitéhors TVA

390,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DW
Fonction
Double effet
Amortissement
Pneumatique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
150 mm
Filetage
G3/8 in
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier dur ou chromée
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar