Eriks
FESTO

FESTO Vérin à articulation DW-80-125-Y-A 557912

  • ERIKS:12264863
  • Fabricant:4052568204129
Image 1
Ajouter à la liste

318,65 €/ Unitéhors TVA

385,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DW
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
125 mm
Filetage
Rc 3/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage avec chape de tige
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du tube
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier traité
Matériau du joint
NBR
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar