Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2 526146

  • ERIKS:11645015
  • Fabricant:4052568162320
Image 1
Ajouter à la liste

147,17 €/ Unitéhors TVA

178,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
3 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé Standard
Exécution
Forme T
Taille
24
Raccord d'aération
QS-10
Raccord de vide
G1/4
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Type de construction silencieux
Ouvert
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
93 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
189 g