Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3 193565

  • ERIKS:11638435
  • Fabricant:4052568080204
Image 1
Ajouter à la liste

31,55 €/ Unitéhors TVA

38,18 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
1.4 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Haut débit d'aspiration / Standard
Exécution
Forme T
Taille
18
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
QS-8
Connexion chasse(s) de l'air
QS-8
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
27 g