Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3 193603

  • ERIKS:11638457
  • Fabricant:4052568080419
Image 1
Ajouter à la liste

37,86 €/ Unitéhors TVA

45,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
1.4 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Haut débit d'aspiration / Standard
Exécution
Forme T
Taille
18
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
G1/4
Connexion chasse(s) de l'air
QS-8
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
33 g