Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-A 532646

  • ERIKS:11646548
  • Fabricant:4052568165376
Image 1
Ajouter à la liste

92,66 €/ Unitéhors TVA

112,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
1.4 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé Standard
Exécution
Forme T
Taille
18
Raccord d'aération
QS-8
Raccord de vide
QS-8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Type de construction silencieux
Ouvert
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
92 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
85 g