Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1 193592

  • ERIKS:11638452
  • Fabricant:4052568080365
Image 1
Ajouter à la liste

33,14 €/ Unitéhors TVA

40,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Haut débit d'aspiration / Standard
Exécution
Forme T
Taille
14
Raccord d'aération
G1/8
Raccord de vide
G1/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Type de construction silencieux
Ouvert
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
24 g