28,69 €/ Unitéhors TVA
34,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VN |
Diamètre nominal buse de Laval | 0.95 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Haut débit d'aspiration / Standard |
Exécution | Forme T |
Taille | 14 |
Raccord d'aération | G1/8 |
Raccord de vide | G1/8 |
Connexion chasse(s) de l'air | G1/8 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 8 bar |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | POM renforcé |
Poids | 22 g |