Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 526153

  • ERIKS:11645018
  • Fabricant:4052568083700
Image 1
Ajouter à la liste

34,13 €/ Unitéhors TVA

41,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé Standard
Exécution
Forme T
Taille
18
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
G1/4
Connexion chasse(s) de l'air
QS-8
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
89 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
33 g