Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-07-M-I3-PQ2-VQ2-A 532634

  • ERIKS:11646536
  • Fabricant:4052568165253
Image 1
Ajouter à la liste

72,43 €/ Unitéhors TVA

87,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.7 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé / Inline
Exécution
Forme droit
Taille
14.5
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
QS-6
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
93 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
41 g