Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O1-P 536802

  • ERIKS:11647877
  • Fabricant:4052568171902
Image 1
Ajouter à la liste

118,64 €/ Unitéhors TVA

143,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.7 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Haut débit d'aspiration / Standard
Exécution
Forme T
Taille
16
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
QS-6
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Type de construction silencieux
Ouvert
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
40
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de -1 jusqu'à 0 bar
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
36 g