Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A 532628

  • ERIKS:11646530
  • Fabricant:4052568086183
Image 1
Ajouter à la liste

72,43 €/ Unitéhors TVA

87,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.7 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé Standard
Exécution
Forme T
Taille
14
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
QS-6
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Type de construction silencieux
Ouvert
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
92 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
50 g