Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-07-H-T3-PQ2-VA4-RQ2 193517

  • ERIKS:11638413
  • Fabricant:4052568079987
Image 1
Ajouter à la liste

32,43 €/ Unitéhors TVA

39,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.7 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé Standard
Exécution
Forme T
Taille
14
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
G1/8
Connexion chasse(s) de l'air
QS-6
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
88 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
24 g