Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-05-N-I3-PQ2-VQ2-A 532625

  • ERIKS:12263005
  • Fabricant:4052568086176
Image 1
Ajouter à la liste

55,36 €/ Unitéhors TVA

66,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.45 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Haut débit d'aspiration / Inline
Exécution
Forme droit
Taille
14.5
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
QS-6
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
38 g