Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-05-M-T3-PQ2-VQ2-RO1 193540

  • ERIKS:11638422
  • Fabricant:4052568080068
Image 1
Ajouter à la liste

30,53 €/ Unitéhors TVA

36,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.45 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé / Inline
Exécution
Forme T
Taille
14
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
QS-6
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Type de construction silencieux
Ouvert
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
86 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
24 g