Eriks
FESTO

FESTO Venturi VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1 526106

  • ERIKS:11644997
  • Fabricant:4052568083588
Image 1
Ajouter à la liste

25,82 €/ Unitéhors TVA

31,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VN
Diamètre nominal buse de Laval
0.45 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé / Inline
Exécution
Forme T
Taille
10
Raccord d'aération
QS-4
Raccord de vide
QS-4
Connexion chasse(s) de l'air
QS-4
Pression de service
de 1 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
86 %
Matériau du boîtier
POM renforcé
Poids
15 g