25,82 €/ Unitéhors TVA
31,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VN |
Diamètre nominal buse de Laval | 0.45 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé / Inline |
Exécution | Forme droit |
Taille | 13 |
Raccord d'aération | QS-6 |
Raccord de vide | QS-6 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 8 bar |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Vide max. | 86 % |
Matériau du boîtier | POM renforcé |
Poids | 16 g |