Eriks
FESTO

FESTO Venturi VAK-1/4 6890

  • ERIKS:23211513
  • Fabricant:4052568001452
Image 1
Ajouter à la liste

364,91 €/ Unitéhors TVA

441,54 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAK
Diamètre nominal buse de Laval
1 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Exécution
Forme T
Raccord d'aération
G1/4
Raccord de vide
G1/4
Connexion chasse(s) de l'air
G1/4
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Vide max.
80 %
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Poids
0 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A 532638

  • Eriks:11646540
  • Manufacturer:532638

78,46 €/ Unitéhors TVA

94,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026