Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADMI-95-P 162528

  • ERIKS:11632198
  • Fabricant:4052568131500
Image 1
Ajouter à la liste

809,07 €/ Unitéhors TVA

978,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADMI
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
18
Raccord d'aération
G1/8
Raccord de vide
G1/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de 0 jusqu'à 1 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
250 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi OVEM-10-H-B-GO-CE-N-1P 540027

  • Eriks:12576064
  • Manufacturer:540027

510,27 €/ Unitéhors TVA

617,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026