Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADMI-95-LS-P 171057

  • ERIKS:11633566
  • Fabricant:4052568140571
Image 1
Ajouter à la liste

1 235,73 €/ Unitéhors TVA

1 495,23 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADMI
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
18
Raccord d'aération
G1/8
Raccord de vide
G1/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de 0 jusqu'à 1 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
250 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P 540016

  • Eriks:12576066
  • Manufacturer:540016

708,88 €/ Unitéhors TVA

857,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026