Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADMI-70 162507

  • ERIKS:11632178
  • Fabricant:4052568131296
Image 1
Ajouter à la liste

425,07 €/ Unitéhors TVA

514,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADMI
Diamètre nominal buse de Laval
0.7 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
15
Raccord d'aération
M5
Raccord de vide
G1/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
170 g