Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADMI-45-LS-N 171054

  • ERIKS:11633563
  • Fabricant:4052568140540
Image 1
Ajouter à la liste

1 235,73 €/ Unitéhors TVA

1 495,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADMI
Diamètre nominal buse de Laval
0.45 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
10
Raccord d'aération
M5
Raccord de vide
M5
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de 0 jusqu'à 1 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
90 g