Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADMI-300-LS-P 171063

  • ERIKS:23211226
  • Fabricant:4052568140625
Image 1
Ajouter à la liste

1 412,26 €/ Unitéhors TVA

1 708,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADMI
Diamètre nominal buse de Laval
3 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
22
Raccord d'aération
G1/4
Raccord de vide
G3/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de 0 jusqu'à 1 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
380 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi OVEM-30-H-C-QO-CE-N-1P 8070093

  • Eriks:14086359
  • Manufacturer:8070093

721,20 €/ Unitéhors TVA

872,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026