Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADMI-200-LS-P 171061

  • ERIKS:11633568
  • Fabricant:4052568140601
Image 1
Ajouter à la liste

1 320,21 €/ Unitéhors TVA

1 597,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADMI
Diamètre nominal buse de Laval
2 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
22
Raccord d'aération
G1/4
Raccord de vide
G3/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de 0 jusqu'à 1 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
360 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi OVEM-20-H-B-QO-CE-N-1P 8023699

  • Eriks:12576070
  • Manufacturer:8023699

681,47 €/ Unitéhors TVA

824,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026