Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADMI-200 162510

  • ERIKS:11632180
  • Fabricant:4052568131326
Image 1
Ajouter à la liste

511,79 €/ Unitéhors TVA

619,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADMI
Diamètre nominal buse de Laval
2 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
22
Raccord d'aération
G1/4
Raccord de vide
G3/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
350 g