Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADMI-140-N 162531

  • ERIKS:11632201
  • Fabricant:4052568131531
Image 1
Ajouter à la liste

873,44 €/ Unitéhors TVA

1 056,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADMI
Diamètre nominal buse de Laval
1.4 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
22
Raccord d'aération
G1/8
Raccord de vide
G1/4
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de 0 jusqu'à 1 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
330 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2N 540014

  • Eriks:12263089
  • Manufacturer:540014

821,87 €/ Unitéhors TVA

994,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026