1 299,44 €/ Unitéhors TVA
1 572,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VADMI |
Diamètre nominal buse de Laval | 1.4 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Taille | 22 |
Raccord d'aération | G1/8 |
Raccord de vide | G1/4 |
Connexion chasse(s) de l'air | Silencieux intégré |
Fonction de distributeur | Fermé |
Type de construction silencieux | Fermé |
Finesse de filtre | <= 40 µm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Classe de protection (IP) | 65 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Plage de pression | de 0 jusqu'à 1 bar |
Vide max. | 85 % |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Poids | 330 g |
821,87 €/ Unitéhors TVA
994,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026