Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADM-95 162502

  • ERIKS:11632174
  • Fabricant:4052568131241
Image 1
Venturi
Ajouter à la liste

277,18 €/ Unitéhors TVA

335,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADM
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
18
Raccord d'aération
G1/8
Raccord de vide
G1/8
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Plage de pression
de -1 jusqu'à 0 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
210 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M 532636

  • Eriks:11646538
  • Manufacturer:532636

99,10 €/ Unitéhors TVA

119,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026