Eriks
FESTO

FESTO Venturi VADM-140 162503

  • ERIKS:11632175
  • Fabricant:4052568131258
Image 1
Venturi
Ajouter à la liste

354,24 €/ Unitéhors TVA

428,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VADM
Diamètre nominal buse de Laval
1.4 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Taille
22
Raccord d'aération
G1/8
Raccord de vide
G1/4
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Fermé
Finesse de filtre
<= 40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Plage de pression
de -1 jusqu'à 0 bar
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Poids
290 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M 532644

  • Eriks:11646546
  • Manufacturer:532644

106,58 €/ Unitéhors TVA

128,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026