Eriks
FESTO

FESTO Venturi VAD-ME-3/8 35556

  • ERIKS:23210449
  • Fabricant:4052568010140
Image 1
Venturi
Ajouter à la liste

435,66 €/ Unitéhors TVA

527,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAD-M
Diamètre nominal buse de Laval
2 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Exécution
Forme T
Raccord d'aération
G1/4
Raccord de vide
G3/8
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Aluminium
Poids
242 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M 532656

  • Eriks:11646552
  • Manufacturer:532656

157,06 €/ Unitéhors TVA

190,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026