Eriks
FESTO

FESTO Venturi VAD-ME-1/8 35554

  • ERIKS:23209876
  • Fabricant:4052568115838
Image 1
Venturi
Ajouter à la liste

326,13 €/ Unitéhors TVA

394,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAD-M
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Exécution
Forme T
Raccord d'aération
G1/8
Raccord de vide
G1/8
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Aluminium
Poids
123 g
Alternatives
Product Image

FESTO Venturi VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M 532636

  • Eriks:11646538
  • Manufacturer:532636

99,10 €/ Unitéhors TVA

119,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026