120,02 €/ Unitéhors TVA
145,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VAD |
Diamètre nominal buse de Laval | 1.5 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Exécution | Forme T |
Raccord d'aération | G3/8 |
Raccord de vide | G3/8 |
Connexion chasse(s) de l'air | G3/8 |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 10 bar |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Vide max. | 80 % |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Poids | 0 g |
31,55 €/ Unitéhors TVA
38,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026