88,93 €/ Unitéhors TVA
107,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VAD |
Diamètre nominal buse de Laval | 0.8 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Exécution | Forme T |
Raccord d'aération | G1/8 |
Raccord de vide | G1/8 |
Connexion chasse(s) de l'air | G1/8 |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 10 bar |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
Vide max. | 80 % |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Poids | 0 g |
27,10 €/ Unitéhors TVA
32,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026