698,58 €/ Unitéhors TVA
845,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | OVEM |
Diamètre nominal buse de Laval | 0.95 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Exécution | Modulair |
Taille | 20 |
Raccord d'aération | QS-8 |
Raccord de vide | QS-8 |
Connexion chasse(s) de l'air | Silencieux intégré |
Fonction de distributeur | Fermé |
Type de construction silencieux | Ouvert |
Finesse de filtre | 40 µm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Classe de protection (IP) | 65 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Plage de pression | de -1 jusqu'à 0 bar |
Vide max. | 93 % |
Matériau du boîtier | PA renforcée de fibres de verre |
Poids | 330 g |