Eriks
FESTO

FESTO Venturi OVEM-07-H-B-GO-CE-N-2N 540012

  • ERIKS:12606166
  • Fabricant:4052568178147
Image 1
Ajouter à la liste

688,32 €/ Unitéhors TVA

832,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OVEM
Diamètre nominal buse de Laval
0.7 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Exécution
Modulair
Taille
20
Raccord d'aération
G1/4
Raccord de vide
G1/4
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux intégré
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Ouvert
Finesse de filtre
40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de -1 jusqu'à 0 bar
Vide max.
93 %
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Poids
335 g