Eriks
FESTO

FESTO Venturi OVEM-05-H-B-QO-CE-N-LK 8037693

  • ERIKS:14170627
  • Fabricant:4052568285647
Image 1
Ajouter à la liste

737,94 €/ Unitéhors TVA

892,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OVEM
Diamètre nominal buse de Laval
0.45 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Exécution
Modulair
Taille
20
Raccord d'aération
QS-6
Raccord de vide
QS-6
Connexion chasse(s) de l'air
QS-8
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Ouvert
Finesse de filtre
40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de -1 jusqu'à 0 bar
Vide max.
93 %
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Poids
325 g