183,55 €/ Unitéhors TVA
222,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | OVEL |
Diamètre nominal buse de Laval | 0.45 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Exécution | Forme T |
Taille | 10 |
Raccord d'aération | ∅ extérieur de tuyau 4mm |
Raccord de vide | ∅ extérieur de tuyau 4mm |
Connexion chasse(s) de l'air | Silencieux ouvert |
Fonction de distributeur | Fermé |
Type de construction silencieux | Ouvert |
Finesse de filtre | 40 µm |
Pression de service | de 2 jusqu'à 7 bar |
Classe de protection (IP) | 40 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Plage de pression | de -1 jusqu'à 1 bar |
Vide max. | 89 % |
Matériau du boîtier | PA renforcée de fibres de verre |
Poids | 75 g |