Eriks
FESTO

FESTO Venturi OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3 8069567

  • ERIKS:14170653
  • Fabricant:4052568297831
Image 1
Ajouter à la liste

149,65 €/ Unitéhors TVA

181,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OVEL
Diamètre nominal buse de Laval
0.45 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Exécution
Forme T
Taille
10
Raccord d'aération
∅ extérieur de tuyau 4mm
Raccord de vide
∅ extérieur de tuyau 4mm
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Ouvert
Finesse de filtre
40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 7 bar
Classe de protection (IP)
40
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de -1 jusqu'à 0 bar
Vide max.
89 %
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Poids
72 g