Eriks
FESTO

FESTO Venturi OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3 8069572

  • ERIKS:14170657
  • Fabricant:4052568297886
Image 1
Ajouter à la liste

194,86 €/ Unitéhors TVA

235,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OVEL
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Exécution
Forme T
Taille
15
Raccord d'aération
∅ extérieur de tuyau 6mm
Raccord de vide
∅ extérieur de tuyau 6mm
Connexion chasse(s) de l'air
Silencieux ouvert
Fonction de distributeur
Fermé
Type de construction silencieux
Ouvert
Finesse de filtre
40 µm
Pression de service
de 2 jusqu'à 7 bar
Classe de protection (IP)
40
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Plage de pression
de -1 jusqu'à 0 bar
Vide max.
92 %
Matériau du boîtier
PA renforcée de fibres de verre
Poids
88 g