Eriks
FESTO

FESTO Venturi CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4 185877

  • ERIKS:11635395
  • Fabricant:4052568146146
Image 1
Générateur de vide Ó impulsion d'éjection
Ajouter à la liste

348,56 €/ Unitéhors TVA

421,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV
Diamètre nominal buse de Laval
1.4 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Raccord d'aération
Plaque de raccordement
Raccord de vide
G1/4
Connexion chasse(s) de l'air
Plaque de raccordement
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Poids
0 g