282,74 €/ Unitéhors TVA
342,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CPV |
Diamètre nominal buse de Laval | 1.4 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Raccord d'aération | Plaque de raccordement |
Raccord de vide | G1/4 |
Connexion chasse(s) de l'air | Plaque de raccordement |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Vide max. | 85 % |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Poids | 0 g |