Eriks
FESTO

FESTO Venturi CPV14-M1H-V95-1/8 185868

  • ERIKS:11635392
  • Fabricant:4052568146115
Image 1
Générateur de vide
Ajouter à la liste

223,12 €/ Unitéhors TVA

269,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CPV
Diamètre nominal buse de Laval
0.95 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Raccord d'aération
Plaque de raccordement
Raccord de vide
G1/8
Connexion chasse(s) de l'air
Plaque de raccordement
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Poids
0 g