14,38 €/ Unitéhors TVA
17,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VASB |
Matériau | VMQ/Silicone |
Diamètre | 8 mm |
Dimension nominale de/à | 2 mm |
Forme de la ventouse | Rond, membrane, module 1.5 |
Couleur | Transparent |
Raccord | M 5 |
Position connecteur | Dessus |
Mode de fiation | Via raccord de vide |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 200 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 0 bar |
Pression nominal | -0.7 bar |
Dureté Shore | 60 +/- 5 |
Poids | 4 g |