17,58 €/ Unitéhors TVA
21,27 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VASB |
Matériau | VMQ/Silicone |
Diamètre | 55 mm |
Dimension nominale de/à | 4 mm |
Forme de la ventouse | Rond, membrane, module 1.5 |
Couleur | Transparent |
Raccord | G1/4 |
Position connecteur | Dessus |
Mode de fiation | Via raccord de vide |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 200 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 0 bar |
Pression nominal | -0.7 bar |
Dureté Shore | 60 +/- 5 |
Poids | 29 g |