20,51 €/ Unitéhors TVA
24,82 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VASB |
Matériau | NBR |
Diamètre | 40 mm |
Dimension nominale de/à | 4 mm |
Forme de la ventouse | Rond, membrane, module 1.5 |
Couleur | Noir |
Raccord | G1/4 |
Position connecteur | Dessus |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Dureté Shore | 60 +/- 5 |
Poids | 0 g |