Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VASB-15-1/8-NBR 35411

  • ERIKS:23211396
  • Fabricant:4052568023249
Image 1
Ajouter à la liste

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VASB
Matériau
NBR
Diamètre
15 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Noir
Raccord
G1/8
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
0 g