Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VASB-125-3/8-SI-B 1387375

  • ERIKS:12576077
  • Fabricant:4052568105686
Image 1
Ajouter à la liste

79,50 €/ Unitéhors TVA

96,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VASB
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
125 mm
Dimension nominale de/à
7 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Transparent
Raccord
G3/8
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
247 g