50,72 €/ Unitéhors TVA
61,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VASB |
Matériau | PUR |
Diamètre | 125 mm |
Dimension nominale de/à | 7 mm |
Forme de la ventouse | Rond, membrane, module 1.5 |
Couleur | Bleu |
Raccord | G3/8 |
Position connecteur | Dessus |
Mode de fiation | Via raccord de vide |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 0 bar |
Pression nominal | -0.7 bar |
Dureté Shore | 60 +/- 5 |
Poids | 294 g |