64,83 €/ Unitéhors TVA
78,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VASB |
Matériau | NBR |
Diamètre | 125 mm |
Dimension nominale de/à | 7 mm |
Forme de la ventouse | Rond, membrane, module 1.5 |
Couleur | Noir |
Raccord | G3/8 |
Position connecteur | Dessus |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Dureté Shore | 60 +/- 5 |
Poids | 0 g |